Beli led strip philips di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Philips Strip Light (Lampu Strip LED)Deskripsi:Strip tegangan rendah yang aman dan tahan lama memberikan cahaya terang dan nyamanatribut:
- Ingress protection code: IP20
- Philips DLI LED Strip (Lampu Strip LED)atribut:
- Power (W): 18
- Philips LED Tape (Lampu Strip LED)Deskripsi:DLI Tape Philips 31087 HV 3000K HL Kuning Philips DLI Tape HVatribut:
- Maximum Work Length (m): 50
- Minimum Work Length (m): 1
- Nominal Lifetime (hour): 15000
- ECLAT LED StripDeskripsi:Led Strip IP33 yang cocok digunakan sebagai Indirect lamp atau Neon box. Pemasangan indoor dengan Detail sebagai berikut : 25W/5mtr, 3528 (3.5mm*2.8mm), 60LEDUntuk aplikasi Indoor/ dalam ruangan yang tidak terkena air, sangat direkomendasikan untuk menggunakan Led Strip Indoor, karena lebih awet (penyebaran dan pembuangan panas lebih sempurna). Jenis yang tersedia cukup banyak variasinya antara lain Led Strip LED STRIP ECLAT 3528-60LED 7200K 12V ROB043.
- In-Lite Lampu LED StripDeskripsi:LED Strip Light INFS200LED Striplight Series in-Lite didefinisikan sebagai lampu dengan susunan chip SMD LED yang terpasang di sebuah sirkuit panjang. Bentuknya fleksibel serta memiliki perekat yang kuat pada bagian belakang lampu. Lampu ini dapat menambahkan pencahayaan yang kuat dan memiliki banyak pilihan warna dan kecerahan.Lampu LED Striplight sangat fleksibel dan dapat dibentuk sesuka hati. Biasanya dapat dipakai untuk berbagai jenis ruangan dan kebutuhan estetika rumah Anda, untuk logo kafe, hiasan kamar, karya seni, dan lainnya.atribut:
- Size (mm): 5000x8
- REMPHOS LED Strip LightDeskripsi:The flat lens of these LED strip lights focuses light downward like a lensless light but covers the LED arrays to hide them from view and soften the light for reduced glare. The lamps in these fixtures are set inside the housing for a slimmer design than curved lens strip lights. This design protects interior components in heavy-traffic areas of retail, manufacturing, and commercial spaces.
- Fantech Smart Light LED StripDeskripsi:Kontrol pengaturan Smart LED, seperti daya, mode musik, dan perubahan warna, dengan menekan sebuah tombol.Hubungkan Smart LED Strip dengan mudah tanpa keahlian DIY atau solder.Sesuaikan semua fitur Smart LED Strip melalui ponsel Anda.Lihat irama dan kekuatan musik Anda dengan memukau melalui lampu Anda.Perintahkan Smart LED Strip melalui suara Anda tanpa usaha yang tidak perlu.Dengan 72 LED per meter, Fantech Smart LED strip menyediakan 16 juta warna RGB dan Warm White (kuning + putih) untuk kesenangan Anda. Meredupkan dan menyesuaikan warna dengan mudah menggunakan aplikasi Smart Life.atribut:
- Length (m): 3
- Voltage (V): DC12
- Lamp: 216 LED/s RGBWW
- Lumens per Watt (lm/W): 80
- Protection : IP65
- System Support: IOS / Android
- Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz
- Ruijie Wi-Fi 6 Dual-Radio 1.775 Gbps Indoor Access Pointatribut:
- Antenna Type: Built-in Omnidirectional Antennas
- Bluetooth: Bluetooth 5.1
- Data Rate (Combined Peak Data Rate): 2.4GHz + 5GHz, 1.775Gbps
- Dimensions (WxDxH) (mm): 220x220x49
- External Power Supply: No
- Fixed Service Ports: 1 x 10/100/1000BASE-T port
- Input Power Supply (V/A): 48/0.3 DC (PoE (802.3af))
- Maximum Power Consumption (W): 12.95
- Mounting: Wall/Ceiling-mount
- Operating Temperature (°C): -10 to +50
- Radio Design (Dual-Radio): 2.4GHz (2x2), 5GHz (2x2); up to 4 spatial streams
- Wireless Protocols: 802.11a/b/g/n/ac/ax
- Philips Essential LED Pomeron Lamp (Lampu Downlight Tanam)Deskripsi:Manipulate the direction of your light in different ways with Philips Pomeron LED spotlight's adjustable head in 2 axis rotation. With a stylish white design that enhances your décor, bask in strong, focused beam with an accented feel. Essential lighting for a bright home - 59775 POMERON 070 7W 27K WH - white - LEDatribut:
- Color: White
- Material: Metal
- Nominal Lifetime (hour): 15000.0
- Bardi LED StripDeskripsi:BARDI LED Strip RGBWW - 2M merupakan selang LED pintar yang bisa dimatikan atau dinyalakan, diubah warna, dan diatur kecerahan melalui adaptor for LED strip.BARDI LED Strip RGBWW - 2M ini memiliki kecerahan maksimal di 350 lumens per meter dan bisa diredupkan hingga 50 lumens, kombinasi warna RGB hingga 16 juta warna dan gradasi putih dari 2700k (warm white) hingga 6500k (cool white).BARDI LED Strip RGBWW - 2M ini memiliki panjang 2 meter dan dapat di sambung dengan mudah ke adaptor maupun ke sesama BARDI LED Strip RGBWW - 2M lagi.atribut:
- Light intensity (Lumens): 350
- Size (m): 2
- Power Consumption (W): 2.5
- Luxmenn Indoor LED Strip Light (Lampu Strip LED)Deskripsi:LED Strip ini simple dan praktis untuk dipasang, sangat bagus untuk dekorasi plafon drop ceiling, tangga, dekorasi di belakang tv, dibawah cabinet dapper, etc. LED Strip Indoor, flexible dan mudah di pasang. Tidak berkerlip dan tidak mengeluarkan UV dan IR.atribut:
- Dimensions (mm): 8
- Voltage (V): DC 12
- Material: 3M Tape
- Beam Angle (°): 120
- IP Rating: IP33
- Lifetime (hour): ≥20000
- Spectra Led Strip (Lampu Strip)Deskripsi:LED STRIP• Made from flexible polymer and silicon sleeved for LED Protection (IP65 version)• Mounted on the surface through the use of adhesive tape for IP20• Color Temperature options : 3000K & 4000K• High color rendering CRI>90 for higher demand applications• 5m /rollatribut:
- CRI: >90
- Color Temperature (Kelvin): 3000
- IP Rating: 20
- Lumens (lm): 910/m
- Type: LED Strip
- Voltage (V): 24 DC
- Wattage (W): 10/m
- Philips Eridani Downlight (Lampu Downlight)Deskripsi:Philips Downlight Multipack ERIDANI DL190B 80 3.5W 30K WH Recessed LED KuningPhilips LED Downlight Eridani sangat cocok untuk segala ruangan dan memberikan cahaya yang lebih merata dan nyamanatribut:
- Color Rendering Index (CRI): 80
- Dimmable: None
- Ingress protection code: IP20
- Input Voltage (V): 220-240
- Nominal Lifetime (hour): 15000
- Luxmenn LED Strip Housing Cover AluminiumDeskripsi:LUXMENN Cover LED Strip dengan model minimalis dan praktis yang gampang digunakan. Pilihan sempurna untuk melindungi dan mempercantik lampu LED Strip Anda. Terbuat dari bahan aluminium berkualitas dengan tutup akrilik berwarna putih susu, produk ini memberikan perlindungan yang optimal sambil menciptakan penyebaran cahaya yang estetik dan merata. Luxmenn Lighting untuk Home + Office + Project. Menerima pemesanan project.atribut:
- Cover Color: Milk White
- Length (m): 3
- Material: Aluminium + Acrylic
- Philips LED Lamp Bulb Essential (Lampu Bohlam)Deskripsi:Essential adalah jenis lampu CFLi berbentuk standar (stickshaped) dengan harga terjangka. Tersedia untuk tegangan listrik 220-240V dan dapat bekerja secara baik walaupun tegangan listrik turun-naik. Penghematan energi sampai dengan 80% dibandingkan dengan
- In-Lite Lampu LED Strip Dotless (Neon Flex)Deskripsi:- IP65 waterproof- Bisa dipotong per 50 cm- Pencahayaan menyebar/dotlessKeterangan:- Wajib menggunakan power cord- Wajib menggunakan end cap untuk ujung lampu- Connector digunakan apabila ingin menyambungkan lampu
- monotaro.id Safety Traffic Cone (Kerucut Lalu Lintas)Deskripsi:monotaro.id safety traffic cone memiliki sticker scotlight yang memancarkan cahaya ketika dalam gelap sehingga dapat menjadi tanda bahkan dari jauh. Safety traffic cone ini dapat digunakan sebagai pembatas parkir, jalur atrian ataupun aktivitas di jalan lainnya. Terbuat dari bawah PVC rubber yang lentur dan tahan benturan, cocok digunakan untuk aktivitas perusahaan.atribut:
- Height (cm): 70
- Base Width (cm): 33x33
- Material: PVC Rubber
- Bosman LED StripDeskripsi:Bosman Smart LED Strip 2M/Roll*Adaptor dijual terpisah----------------Selang LED pintar Bosman Smart LED Strip 2M/Roll dengan mudah menambahkan warna dan pencahayaan aksen ke ruang luar atau dalam ruangan. Solusi pencahayaan fleksibel yang dapat ditekuk dan dapat dipasang di sekitar sudut, dipangkas atau disambungkan sesuai kebutuhan. Pilih lampu putih atau 16 juta kombinasi warna RGB melalui aplikasi seluler, atau asisten suara favorit Anda. Lampu LED selang ini dapat disambung dengan mudah dengan adaptor maupun ke LED Strip lagi sesuai kebutuhan. Sangat mudah dipasang dan digunakan hanya cukup kupas perekat ke selotip atau sekrup di klip pemasangan untuk lokasi di luar ruangan atau permukaan yang sulit menempel.Package include:- 1x Smart LED 2 meter Roll- 1x Manual book- 1x Double tape 3 meteratribut:
- Color: RGB+WW
- Power (W): 3 per meter
- Wi-Fi (GHz): IEEE 802.11 b/g/n 2.4
- Supporting System: IOS & Android OS
- Light intensity (Lumens): 350 per meter
- Waterproof: Yes
- Length (m): 2
- Model : 5050 + 2850 (90 leads/meter)
Daftar Harga led strip philips Terbaru October 2026
| Philips Strip Light (Lampu Strip LED) | Rp199.900 |
| Philips DLI LED Strip (Lampu Strip LED) | Rp299.900 |
| Philips LED Tape (Lampu Strip LED) | Rp1.299.900 |
| ECLAT LED Strip | Rp379.900 |
| In-Lite Lampu LED Strip | Rp899.900 |
| REMPHOS LED Strip Light | Rp2.999.900 |
| Fantech Smart Light LED Strip | Rp159.900 |
| Ruijie Wi-Fi 6 Dual-Radio 1.775 Gbps Indoor Access Point | Rp3.599.900 |
| Philips Essential LED Pomeron Lamp (Lampu Downlight Tanam) | Rp119.900 |
| Bardi LED Strip | Rp139.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/n2P111334830-1.jpg)
/8mP106160310-1.jpg)
/fhP111334557-1.jpg)





/3aP103709118-1.jpg)

/4iP110142162-1.jpg)
/5iP111362198-1.jpg)
/ciP111334450-2.jpg)

/P102086353-1.jpg)
/2xP110039105-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Kerucut%20Jalan/Kon%2C%20Kerucut%20Berwarna/monotaro_id%20Safety%20Traffic%20Cone%20(Kerucut%20Lalu%20Lintas)/iuP111314678-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)